Cubispot - VAS300 IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6123631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673326395
Réf. Sonepar
00553332639
Réf. Fournisseur
6123631
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


