Cubispot - VAS300 IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6125132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673325862
Réf. Sonepar
00553332586
Réf. Fournisseur
6125132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE


