Cubispot - VAS300 IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6124655

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673327019

Réf. Sonepar

00553004075

Réf. Fournisseur

6124655

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot