Cubispot - VAS300 IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6124852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673327361
Réf. Sonepar
00553332736
Réf. Fournisseur
6124852
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE


