Cubispot - VAS300 IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6124551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673326630
Réf. Sonepar
00553332663
Réf. Fournisseur
6124551
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3500...3500 K
VAS300 IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


