Cubispot - VAS300 IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 6124555

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673326654

Réf. Sonepar

00553332665

Réf. Fournisseur

6124555

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE