Cubispot - VAS300 IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6125052

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673325565

Réf. Sonepar

00553332556

Réf. Fournisseur

6125052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE