Cubispot - VAS300 IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 6125141

CopieCopie
Cubispot - VAS300 IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673325886

Réf. Sonepar

00553332588

Réf. Fournisseur

6125141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

VAS300 IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE