Cubispot - VAS300 LED ART IRC97 39W 4045Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 612AR45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3693 lm
puissance du système - 39 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 39...39 W
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673331429
Réf. Sonepar
00553333142
Réf. Fournisseur
612AR45
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
puissance du système:
39 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
39...39 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100


