Cubispot - VAS300 LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE - 612BC42

CopieCopie
Cubispot - VAS300 LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • puissance du système - 45 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 45...45 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673331689

Réf. Sonepar

00553333168

Réf. Fournisseur

612BC42

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

puissance du système:

45 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

45...45 W

VAS300 LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot