Cubispot - VAS300 LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 612B242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4432 lm
puissance du système - 45 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 45...45 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673331597
Réf. Sonepar
00553333159
Réf. Fournisseur
612B242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
puissance du système:
45 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
45...45 W
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


