Cubispot - VAS300 LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 612PO32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
puissance du système - 39 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 39...39 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673331740
Réf. Sonepar
00553333174
Réf. Fournisseur
612PO32
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
puissance du système:
39 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
39...39 W
VAS300 LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE


