Non retournable

Cubispot - VAS300 LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 612TE22

CopieCopie
Cubispot - VAS300 LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3886 lm

  • puissance du système - 39 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 39...39 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673331801

Réf. Sonepar

00553333180

Réf. Fournisseur

612TE22

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3886 lm

puissance du système:

39 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

39...39 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

pays de fabrication:

FRANCE

VAS300 LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot