Cubispot - VAS300 LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 612TE32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
puissance du système - 39 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 39...39 W
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673331832
Réf. Sonepar
00553333183
Réf. Fournisseur
612TE32
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
puissance du système:
39 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
39...39 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100


