Non retournable

Cubispot - VAS300 LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 612TE55

CopieCopie
Cubispot - VAS300 LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3886 lm

  • puissance du système - 39 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 39...39 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673332419

Réf. Sonepar

00553333241

Réf. Fournisseur

612TE55

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3886 lm

puissance du système:

39 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

39...39 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

pays de fabrication:

FRANCE

VAS300 LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot