Cubispot - VEA-80-AC 230V IRC90 2700K 24° + LED 9,5W 632Lm GRIS - 4020265

CopieCopie
Cubispot - VEA-80-AC 230V IRC90 2700K 24° + LED 9,5W 632Lm GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673480127

Réf. Sonepar

00553348012

Réf. Fournisseur

4020265

Marque

Cubispot

VEA-80-AC 230V IRC90 2700K 24° + LED 9,5W 632Lm GRIS