Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - VEA-80-AC 230V IRC90 2700K 24° + LED 9,5W 632Lm NOIR - 4020262

CopieCopie
Cubispot - VEA-80-AC 230V IRC90 2700K 24° + LED 9,5W 632Lm NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673480110

Réf. Sonepar

00553348011

Réf. Fournisseur

4020262

Marque

Cubispot

VEA-80-AC 230V IRC90 2700K 24° + LED 9,5W 632Lm NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot