Cubispot - VEA-80-AC 230V IRC90 3000K 24° + LED 9,5W 676Lm GRIS - 4020295

CopieCopie
Cubispot - VEA-80-AC 230V IRC90 3000K 24° + LED 9,5W 676Lm GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Architecturaux Leds

EAN

3663673480158

Réf. Sonepar

00553348015

Réf. Fournisseur

4020295

Marque

Cubispot

VEA-80-AC 230V IRC90 3000K 24° + LED 9,5W 676Lm GRIS