Cubispot - VEA-80-AC 230V IRC90 3000K 24° + LED 9,5W 676Lm BLANC - 4020291

CopieCopie
Cubispot - VEA-80-AC 230V IRC90 3000K 24° + LED 9,5W 676Lm BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Architecturaux Leds

EAN

3663673480134

Réf. Sonepar

00553348013

Réf. Fournisseur

4020291

Marque

Cubispot

VEA-80-AC 230V IRC90 3000K 24° + LED 9,5W 676Lm BLANC