Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - VEA-80-AC 230V IRC90 4000K 12° + LED 9,5W 758Lm GRIS - 4020405

CopieCopie
Cubispot - VEA-80-AC 230V IRC90 4000K 12° + LED 9,5W 758Lm GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673480097

Réf. Sonepar

00553348009

Réf. Fournisseur

4020405

Marque

Cubispot

VEA-80-AC 230V IRC90 4000K 12° + LED 9,5W 758Lm GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot