Cubispot - VEA-80-AC 230V IRC90 4000K 12° + LED 9,5W 758Lm NOIR - 4020402

CopieCopie
Cubispot - VEA-80-AC 230V IRC90 4000K 12° + LED 9,5W 758Lm NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Architecturaux Leds

EAN

3663673480080

Réf. Sonepar

00553348008

Réf. Fournisseur

4020402

Marque

Cubispot

VEA-80-AC 230V IRC90 4000K 12° + LED 9,5W 758Lm NOIR