Cubispot - VEA-80-AC 230V IRC90 4000K 24° + LED 9,5W 719Lm BLANC - 4020391

CopieCopie
Cubispot - VEA-80-AC 230V IRC90 4000K 24° + LED 9,5W 719Lm BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Architecturaux Leds

EAN

3663673480165

Réf. Sonepar

00553348016

Réf. Fournisseur

4020391

Marque

Cubispot

VEA-80-AC 230V IRC90 4000K 24° + LED 9,5W 719Lm BLANC