Non retournable

Cubispot - VEA-80-AC 230V IRC90 4000K 36° + LED 9,5W 719Lm BLANC - 4020381

CopieCopie
Cubispot - VEA-80-AC 230V IRC90 4000K 36° + LED 9,5W 719Lm BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673480257

Réf. Sonepar

00553348025

Réf. Fournisseur

4020381

Marque

Cubispot

VEA-80-AC 230V IRC90 4000K 36° + LED 9,5W 719Lm BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot