Cubispot - VEGA 120-230 ENC 10W 3000°K 90° 1060Lm NOIR - 1030332

CopieCopie
Cubispot - VEGA 120-230 ENC 10W 3000°K 90° 1060Lm  NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673385279

Réf. Sonepar

00553338527

Réf. Fournisseur

1030332

Marque

Cubispot

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1030332

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Vega 120-230 enc 10w 3000°k 90° 1060lm noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur