Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - VEGA 170-230 ENC 10W 3000°K 90° 1100Lm NOIR - 1020532

CopieCopie
Cubispot - VEGA 170-230 ENC 10W 3000°K 90° 1100Lm  NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673385415

Réf. Sonepar

00553338541

Réf. Fournisseur

1020532

Marque

Cubispot

température de couleur:

3000...3000 K

VEGA 170-230 ENC 10W 3000°K 90° 1100Lm NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1020532

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot