Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - VEGA 170-230 ENC 10W 4000°K 90° 1120Lm BLANC - 1021041

CopieCopie
Cubispot - VEGA 170-230 ENC 10W 4000°K 90° 1120Lm  BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1120 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673039295

Réf. Sonepar

00553303929

Réf. Fournisseur

1021041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1120 lm

température de couleur:

4000...4000 K

VEGA 170-230 ENC 10W 4000°K 90° 1120Lm BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1021041

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot