Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - VEGA 170-230 ENC 10W 4000°K 90° 1120Lm GRIS - 1020545

CopieCopie
Cubispot - VEGA 170-230 ENC 10W 4000°K 90° 1120Lm  GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673385453

Réf. Sonepar

00553338545

Réf. Fournisseur

1020545

Marque

Cubispot

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1020545

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Vega 170-230 enc 10w 4000°k 90° 1120lm gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot