Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - VEGA 170-230 ENC 20W 3000°K 90° 2130Lm GRIS - 1020635

CopieCopie
Cubispot - VEGA 170-230 ENC 20W 3000°K 90° 2130Lm  GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673385545

Réf. Sonepar

00553338554

Réf. Fournisseur

1020635

Marque

Cubispot

température de couleur:

3000...3000 K

VEGA 170-230 ENC 20W 3000°K 90° 2130Lm GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1020635

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot