Cubispot - VEGA 170-230 ENC 20W 4000°K 90° 2210Lm BLANC - 1022041

CopieCopie
Cubispot - VEGA 170-230 ENC 20W 4000°K 90° 2210Lm  BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2210 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673039318

Réf. Sonepar

00553303931

Réf. Fournisseur

1022041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2210 lm

température de couleur:

4000...4000 K

VEGA 170-230 ENC 20W 4000°K 90° 2210Lm BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1022041

De la gamme de produit : Encastrés leds