Cubispot - VEGA 225-230 ENC 20W 3000°K 90° 2200Lm BLANC - 1012031

CopieCopie
Cubispot - VEGA 225-230 ENC 20W 3000°K 90° 2200Lm  BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673039240

Réf. Sonepar

00553303924

Réf. Fournisseur

1012031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2200 lm

température de couleur:

3000...3000 K

VEGA 225-230 ENC 20W 3000°K 90° 2200Lm BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1012031

De la gamme de produit : Encastrés leds