Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - VEGA 225-230 ENC 20W 4000°K 90° 2250Lm BLANC - 1012041

CopieCopie
Cubispot - VEGA 225-230 ENC 20W 4000°K 90° 2250Lm  BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2250 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673039257

Réf. Sonepar

00553303925

Réf. Fournisseur

1012041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2250 lm

température de couleur:

4000...4000 K

VEGA 225-230 ENC 20W 4000°K 90° 2250Lm BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1012041

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot