Cubispot - VEGA 225-230 ENC 30W 3000°K 60° 3070Lm BLANC - 1010231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673385613
Réf. Sonepar
00553338561
Réf. Fournisseur
1010231
Marque
Cubispot
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1010231
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Vega 225-230 enc 30w 3000°k 60° 3070lm blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


