Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - VEGA 225-230 ENC 30W 4000°K 60° 3180Lm BLANC - 1010241

CopieCopie
Cubispot - VEGA 225-230 ENC 30W 4000°K 60° 3180Lm  BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673385620

Réf. Sonepar

00553338562

Réf. Fournisseur

1010241

Marque

Cubispot

température de couleur:

4000...4000 K

VEGA 225-230 ENC 30W 4000°K 60° 3180Lm BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1010241

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot