Cubispot - VEGA 225-230 ENC 30W 4000°K 90° 3180Lm BLANC - 1012941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3180 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673039271
Réf. Sonepar
00553303927
Réf. Fournisseur
1012941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3180 lm
température de couleur:
4000...4000 K
VEGA 225-230 ENC 30W 4000°K 90° 3180Lm BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1012941
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


