Cubispot - WING APPLIQUE LED DIR/INDIR 45W 3752Lm 3000°K DIMMABLE NOIR - 1084532

CopieCopie
Cubispot - WING APPLIQUE LED DIR/INDIR 45W 3752Lm  3000°K DIMMABLE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3752 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673022051

Réf. Sonepar

00553302205

Réf. Fournisseur

1084532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3752 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1084532

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Wing applique led dir-indir 45w 3752lm 3000°k dimmable noir

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.