Cubispot - WING APPLIQUE LED DIR/INDIR 45W 3946Lm 4000°K DIMMABLE BLANC - 1085211

CopieCopie
Cubispot - WING APPLIQUE LED DIR/INDIR 45W 3946Lm 4000°K DIMMABLE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3946 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673000004

Réf. Sonepar

00553085211

Réf. Fournisseur

1085211

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3946 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1085211

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Wing applique led dir-indir 45w 3946lm 4000°k dimmable blanc

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.