Cubispot - WING APPLIQUE LED DIR/INDIR DOUBLE ALLUMAGE 45W 3946Lm 4000°K BLANC - 1085621

CopieCopie
Cubispot - WING APPLIQUE LED DIR/INDIR DOUBLE ALLUMAGE 45W 3946Lm 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3946 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673399016

Réf. Sonepar

00553339901

Réf. Fournisseur

1085621

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3946 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur de la lumière:

blanc

WING APPLIQUE LED DIR/INDIR DOUBLE ALLUMAGE 45W 3946Lm 4000°K BLANC