Cubispot - WING APPLIQUE LED DIR/INDIR DOUBLE ALLUMAGE 45W 3946Lm 4000°K GRIS - 1085625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3946 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673399030
Réf. Sonepar
00553339903
Réf. Fournisseur
1085625
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3946 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
WING APPLIQUE LED DIR/INDIR DOUBLE ALLUMAGE 45W 3946Lm 4000°K GRIS


