Cubispot - WING APPLIQUE LED INDIRECT 25W 2045Lm 3000°K BLANC - 1082231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2045 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673021986
Réf. Sonepar
00553302198
Réf. Fournisseur
1082231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2045 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1082231
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Wing applique led indirect 25w 2045lm 3000°k blanc
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


