Cubispot - WING APPLIQUE LED INDIRECT 25W 2045Lm 3000°K GRIS - 1082235

CopieCopie
Cubispot - WING APPLIQUE LED INDIRECT 25W 2045Lm 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2045 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673022006

Réf. Sonepar

00553302200

Réf. Fournisseur

1082235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2045 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1082235

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Wing applique led indirect 25w 2045lm 3000°k gris

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.