Cubispot - WING APPLIQUE LED INDIRECT 25W 2151Lm 4000°K DIMMABLE BLANC - 1085311

CopieCopie
Cubispot - WING APPLIQUE LED INDIRECT 25W 2151Lm 4000°K DIMMABLE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2151 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673000073

Réf. Sonepar

00553085311

Réf. Fournisseur

1085311

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2151 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1085311

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Wing applique led indirect 25w 2151lm 4000°k dimmable blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie