Cubispot - WING APPLIQUE LED INDIRECT 25W 2151Lm 4000°K NOIR - 1085332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2151 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673000110
Réf. Sonepar
00553085332
Réf. Fournisseur
1085332
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2151 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1085332
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Wing applique led indirect 25w 2151lm 4000°k noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


