Cubispot - ZELDA IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC - 5682531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673126155
Réf. Sonepar
00553312615
Réf. Fournisseur
5682531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
ZELDA IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5682531
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


