Cubispot - ZELDA IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° + ADAPT GRIS - 5682235

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Projecteurs Leds

EAN

3663673121099

Réf. Sonepar

00553312109

Réf. Fournisseur

5682235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5682235

De la gamme de produit : Projecteurs leds