Cubispot - ZELDA IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° + PATERE GRIS - 5682435

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673126117

Réf. Sonepar

00553312611

Réf. Fournisseur

5682435

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5682435

De la gamme de produit : Projecteurs leds