Cubispot - ZELDA IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° + PATERE NOIR - 5682432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673126100
Réf. Sonepar
00553312610
Réf. Fournisseur
5682432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


