Cubispot - ZELDA IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC - 5682831

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673006686

Réf. Sonepar

00553682831

Réf. Fournisseur

5682831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5682831

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc80 19w 2339lm 3000°k 49° + patere blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.