Cubispot - ZELDA IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° + ADAPT NOIR - 5682352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673121235
Réf. Sonepar
00553312123
Réf. Fournisseur
5682352
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5682352
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


