Cubispot - ZELDA IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° + ADAPT GRIS - 5682255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673121150
Réf. Sonepar
00553004010
Réf. Fournisseur
5682255
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


