Cubispot - ZELDA IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° + ADAPT GRIS - 5682045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673006679
Réf. Sonepar
00553682045
Réf. Fournisseur
5682045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5682045
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda irc80 19w 2455lm 4000°k 49° + adapt gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


